Schneider - TransferPacT funkcionális modul - Távoli átkapcsolás normál másodlagos és ki pozíciókra - bemenet SX106045 - TPCDIO08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábelcsatlakozó, kábel nélkül
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481066008
Sonepar cikkszám
SX106045
Gyártói cikkszám
TPCDIO08
Gyártói típuskód
TPCDIO08
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelcsatlakozó, kábel nélkül
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
3
Záróérintkezők száma:
3
TransferPacT funkcionális modul - Távoli átkapcsolás normál másodlagos és ki pozíciókra - bemenet