Schneider - TransferPacT funkcionális modul - Távoli teszt és átkapcsolás tiltás - bemenet SX106046 - TPCDIO07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábelcsatlakozó, kábel nélkül
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481065995
Sonepar cikkszám
SX106046
Gyártói cikkszám
TPCDIO07
Gyártói típuskód
TPCDIO07
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelcsatlakozó, kábel nélkül
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
TransferPacT funkcionális modul - Távoli teszt és átkapcsolás tiltás - bemenet