Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TransferPacT funkcionális modul - Terhelésfigyelő és rendelkezésre állás jelzés - kimenet SX106047 - TPCDIO05

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TransferPacT funkcionális modul - Terhelésfigyelő és rendelkezésre állás jelzés - kimenet SX106047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelcsatlakozó, kábel nélkül

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481065971

Sonepar cikkszám

SX106047

Gyártói cikkszám

TPCDIO05

Gyártói típuskód

TPCDIO05

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelcsatlakozó, kábel nélkül

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

3

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

1

TransferPacT funkcionális modul - Terhelésfigyelő és rendelkezésre állás jelzés - kimenet