Schneider - TransferPacT funkcionális modul - Tűzeseti modul 230VAC folyamatos jel - bemenet SX106048 - TPCDIO13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábelcsatlakozó, kábel nélkül
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481066039
Sonepar cikkszám
SX106048
Gyártói cikkszám
TPCDIO13
Gyártói típuskód
TPCDIO13
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelcsatlakozó, kábel nélkül
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
TransferPacT funkcionális modul - Tűzeseti modul 230VAC folyamatos jel - bemenet