Schneider - TransferPacT funkcionális modul - Tűzeseti modul 24VDC folyamatos jel - bemenet SX106049 - TPCDIO11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábelcsatlakozó, kábel nélkül
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481066022
Sonepar cikkszám
SX106049
Gyártói cikkszám
TPCDIO11
Gyártói típuskód
TPCDIO11
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelcsatlakozó, kábel nélkül
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
TransferPacT funkcionális modul - Tűzeseti modul 24VDC folyamatos jel - bemenet