Schneider - TransferPacT funkcionális modul - Tűzeseti modul 24VDC impulzus jel - bemenet SX106050 - TPCDIO10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábelcsatlakozó, kábel nélkül
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481066015
Sonepar cikkszám
SX106050
Gyártói cikkszám
TPCDIO10
Gyártói típuskód
TPCDIO10
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelcsatlakozó, kábel nélkül
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
TransferPacT funkcionális modul - Tűzeseti modul 24VDC impulzus jel - bemenet