Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TransferPacT - IP54-es borítás külső HMI-hez SX106201 - TPCOTH37

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TransferPacT - IP54-es borítás külső HMI-hez SX106201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP54

  • Beépíthető eszközök száma - 1

  • Zárható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481066206

Sonepar cikkszám

SX106201

Gyártói cikkszám

TPCOTH37

Gyártói típuskód

TPCOTH37

Védettség (IP):

IP54

Beépíthető eszközök száma:

1

Zárható:

Nem

TransferPacT - IP54-es borítás külső HMI-hez