Schneider - TransferPacT - LCD kijelző SX107165 - TPCCIF01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kommunikációs protokoll - Modbus
Kommunikációs busz - RS-485
Réz kommunikációs médium - Nem
Programozható display - Nem
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481065933
Sonepar cikkszám
SX107165
Gyártói cikkszám
TPCCIF01
Gyártói típuskód
TPCCIF01
Kommunikációs protokoll:
Modbus
Kommunikációs busz:
RS-485
Réz kommunikációs médium:
Nem
Programozható display:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Képpontok száma, horizontális:
128
Képpontok száma, vertikális:
96
Szerelési mód:
egyéb
Vezeték nélküli kommunikáció:
Nem
Üvegszálas kommunikációs médium:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Szélesség:
85 mm
PC-csatlakozással:
Nem
Mélység:
24.5 mm
Magasság:
45 mm
TransferPacT - LCD kijelző