Schneider - TransferPacT - potméteres kijelző SX107166 - TPCCIF02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Réz kommunikációs médium - Nem
Programozható display - Nem
Védettség (IP) - IP20
Szerelési mód - egyéb
Vezeték nélküli kommunikáció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481065940
Sonepar cikkszám
SX107166
Gyártói cikkszám
TPCCIF02
Gyártói típuskód
TPCCIF02
Réz kommunikációs médium:
Nem
Programozható display:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Szerelési mód:
egyéb
Vezeték nélküli kommunikáció:
Nem
Üvegszálas kommunikációs médium:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Szélesség:
85 mm
PC-csatlakozással:
Nem
Mélység:
22.5 mm
Magasság:
45 mm
TransferPacT - potméteres kijelző