Schneider - TransferPacT Remote távoli működtetésű átkapcsoló - 250A tokozat 250A 3P kijelző nélkül 400V SX106768 - TR25D3R2504TPE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1535 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485953120
Sonepar cikkszám
SX106768
Gyártói cikkszám
TR25D3R2504TPE
Gyártói típuskód
TR25D3R2504TPE
Kivitel:
egyéb
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
TransferPacT Remote távoli működtetésű átkapcsoló - 250A tokozat 250A 3P kijelző nélkül 400V