Schneider - TransferPacT Remote távoli működtetésű átkapcsoló - 250A tokozat 250A 4P kijelző nélkül 230V SX106769 - TR25D4R2502TPE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1539 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485952819
Sonepar cikkszám
SX106769
Gyártói cikkszám
TR25D4R2502TPE
Gyártói típuskód
TR25D4R2502TPE
Kivitel:
egyéb
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
3
TransferPacT Remote távoli működtetésű átkapcsoló - 250A tokozat 250A 4P kijelző nélkül 230V