Schneider - TransferPacT Remote távoli működtetésű átkapcsoló - 630A tokozat 320A 3P kijelző nélkül 400V SX106771 - TR63D3R3204TPE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 320 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1594 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485952901
Sonepar cikkszám
SX106771
Gyártói cikkszám
TR63D3R3204TPE
Gyártói típuskód
TR63D3R3204TPE
Kivitel:
egyéb
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
320 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Komplett készülék a házban:
Igen
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
3
TransferPacT Remote távoli működtetésű átkapcsoló - 630A tokozat 320A 3P kijelző nélkül 400V