Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TransferPacT segédérintkező - ki pozíció státuszjelzéshez SX106053 - TPSAUX33

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TransferPacT segédérintkező - ki pozíció státuszjelzéshez SX106053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábelcsatlakozó, kábel nélkül

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481066176

Sonepar cikkszám

SX106053

Gyártói cikkszám

TPSAUX33

Gyártói típuskód

TPSAUX33

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelcsatlakozó, kábel nélkül

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

4

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

TransferPacT segédérintkező - ki pozíció státuszjelzéshez