Nem visszaküldhető

Schneider - Traszport sín, 1000 A, 3 m IP55 SN026386 - KSA1000ET430

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Traszport sín, 1000 A, 3 m IP55 SN026386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003837

Sonepar cikkszám

SN026386

Gyártói cikkszám

KSA1000ET430

Gyártói típuskód

KSA1000ET430

Névleges áram AC 50 Hz:

1000 A

Hosszúság:

3000 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

0

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

4

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

113 mm

Magasság:

146 mm

Canalis, egyenes szállítási hossz, 1000A, 3m -. termékcsalád: Canalis - anyag: alumínium - áramsín polaritása: 3L + N + PE - hosszúság: 3 m. Előnyök : - Moduláris felépítés és bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés, Flexibilitás