Schneider - Traszport sín, 400 A, 3 m méretre szabott IP55 SX059300 - KSA400ET43A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 400 A
Hosszúság - 1900 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489603199
Sonepar cikkszám
SX059300
Gyártói cikkszám
KSA400ET43A
Gyártói típuskód
Canalis KSA400ET43A
Névleges áram AC 50 Hz:
400 A
Hosszúság:
1900 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
0
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
54 mm
Magasság:
146 mm
Traszport sín, 400 A, 3 m méretre szabott IP55