Nem visszaküldhető

Schneider - TSX57 AEY800/1600 TF2 IP20 SN027395 - ABE7CPA02

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TSX57 AEY800/1600 TF2 IP20 SN027395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Konfekcionált vezeték hossza - 3 m

  • Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 1

  • Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 0 A

  • Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - egyéb

  • Névleges feszültség - 0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110644463

Sonepar cikkszám

SN027395

Gyártói cikkszám

ABE7CPA02

Gyártói típuskód

Modicon ABE7CPA02

Konfekcionált vezeték hossza:

3 m

Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:

1

Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:

0 A

Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:

egyéb

Névleges feszültség:

0 V

Ház színe:

szürke

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0.09-2.5 mm2

Kábeltömszelence kábel külső átmérőhöz:

0.09-2.5 mm

Kábelhossz konfigurálható:

Igen

Csatornák száma dugaszoló helyenként:

8

Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:

egyéb

Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:

8

Szennyezési fokozat:

2

Üzemi feszültség:

0-0 V

Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:

0 A

Max. teljes áramerősség:

0 A

Érintkező hüvely átmérője:

2.5 mm

Érintkezőalap anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

LED-kijelzővel:

Nem

Potenciálszétválasztással:

Nem

Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:

Nem

Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:

Nem

Ház anyaga:

műanyag fémezett

Üzemi hőmérséklet:

0-60 °C

Védettség (IP):

IP20

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

125 mm

Magasság:

70 mm

Mélység:

67 mm

TSX57 AEY800/1600 TF2 IP20