Schneider - Túlfesz-korl cserebetét C 8-350 A9 IP20 SN004561 - A9L08102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 0
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480506628
Sonepar cikkszám
SN004561
Gyártói cikkszám
A9L08102
Gyártói típuskód
iPRD A9L08102
Vezetékek száma (földelés nélkül):
0
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
alapelemre
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
16 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Védelmi szint:
1.2 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
400 V
Védelmi szint L-N:
1.2 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20