Schneider - Túlfesz levezető C fok 275VAC 1pol+N 2mod SQPF IP20 GT18739 - 16612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430166122
Sonepar cikkszám
GT18739
Gyártói cikkszám
16612
Gyártói típuskód
SQPF 16612
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
10 kA
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
4 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
6 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Beépített rövidzár elleni védelem:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Igen
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20