Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Túlfesz levezető C fok 275VAC 3pol 3mod PRD 8 IP20 GT75806 - A9L16449

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Túlfesz levezető C fok 275VAC 3pol 3mod PRD 8 IP20 GT75806

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 340 V

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

  • Méret - 3 TE

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480090387

Sonepar cikkszám

GT75806

Gyártói cikkszám

A9L16449

Gyártói típuskód

A9L16449

Névleges feszültség AC:

230 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

340 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

3 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

8 kA

Védelmi szint:

0 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető C fok 275VAC 3pol 3mod PRD 8