Schneider - Túlfesz levezető C fok 275VAC 3pol PRD 8 távjelzés IP20 GT75813 - A9L16578
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 400 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 460 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 0 V
Távjelző kapcsolattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT75813
Gyártói cikkszám
A9L16578
Gyártói típuskód
A9L16578
Névleges feszültség AC:
400 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
460 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
6 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
16 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
2.5 kA
Védelmi szint:
0 kV
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20