Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Túlfesz levezető C fok 3P+N 8kA GT41729 - 15696

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Túlfesz levezető C fok 3P+N 8kA GT41729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 340 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 0 V

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430156963

Sonepar cikkszám

GT41729

Gyártói cikkszám

15696

Gyártói típuskód

PF8 15696

Névleges feszültség AC:

400 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

340 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

4 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

8 kA

Védelmi szint:

1 kV

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

1 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Integrált előbiztosítás:

Igen

Túlfesz levezető C fok 3P+N 8kA