Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Túlfesz levezető C fok 440V 3pol 20kA IP20 GT75790 - A9L16447

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Túlfesz levezető C fok 440V 3pol 20kA IP20 GT75790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 340 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 0 V

  • Távjelző kapcsolattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480090288

Sonepar cikkszám

GT75790

Gyártói cikkszám

A9L16447

Gyártói típuskód

A9L16447

Névleges feszültség AC:

400 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

340 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

6 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

Védelmi szint:

0 kV

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető C fok 440V 3pol 20kA