Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Túlfesz levezető D fok 230V 1+N pol IP20 GT75781 - A9L16562

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Túlfesz levezető D fok 230V 1+N pol IP20 GT75781

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 340 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 0 V

  • Távjelző kapcsolattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480090127

Sonepar cikkszám

GT75781

Gyártói cikkszám

A9L16562

Gyártói típuskód

A9L16562

Névleges feszültség AC:

230 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

340 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

4 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

40 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

1.4 kV

Védettségi szint N-PE:

1.4 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető D fok 230V 1+N pol