Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Túlfesz levezető Master PRD 3P 350V IP20 SN006774 - 16362

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Túlfesz levezető Master PRD 3P 350V IP20 SN006774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480060458

Sonepar cikkszám

SN006774

Gyártói cikkszám

16362

Gyártói típuskód

PRD1 16362

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

400 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

50 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

6 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

25 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető Master PRD 3P 350V IP20