Schneider - Túlfesz levezetőhöz C fok cserélh.betét PRD C20 275V IP20 GT75786 - A9L16687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 340 V
Hálózati forma TT - Igen
Szerelési mód - egyéb
Hálózati forma TN-C-S - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480215766
Sonepar cikkszám
GT75786
Gyártói cikkszám
A9L16687
Gyártói típuskód
A9L16687
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
340 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
340 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
0 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.1 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20