Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Túlfeszültség-korlátozó iPRD 40 40 KA 350V IP20 SN003033 - A9L40301

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Túlfeszültség-korlátozó iPRD 40 40 KA 350V IP20 SN003033

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 350 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480506352

Sonepar cikkszám

SN003033

Gyártói cikkszám

A9L40301

Gyártói típuskód

iPRD A9L40301

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

350 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

3 TE

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

50 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Védelmi szint:

1.4 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

0 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

63 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

80 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfeszültség-korlátozó iPRD 40 40 KA 350V IP20