Schneider - Túlfeszültség-levezető Acti9 PRD1 35r IP20 SN112477 - 16649
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Névleges feszültség AC - 400 V
Hálózati forma TT - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480943256
Sonepar cikkszám
SN112477
Gyártói cikkszám
16649
Gyártói típuskód
PRD1 35R PARAF T1 1P 440V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Hálózati forma IT:
Igen
Max. levezető lökésáram (8/20):
50 kA
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
35 kA
Védelmi szint:
2.5 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
440 kV
Védettségi szint N-PE:
440 kV
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20