Nem visszaküldhető

Schneider - Tűzgátas sínelem, 1000 A IP55 SN026385 - KSA1000EV4AF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tűzgátas sínelem, 1000 A IP55 SN026385

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A

  • Leágazások száma - 0

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V

  • Hosszúság - 0 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485012933

Sonepar cikkszám

SN026385

Gyártói cikkszám

KSA1000EV4AF

Gyártói típuskód

KSA1000EV4AF

Pólusszám:

5

Névleges áram AC 50 Hz:

1000 A

Leágazások száma:

0

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Hosszúság:

0 m

Védettség (IP):

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Nyúláskiegyenlítés:

Igen

Tűzfal:

Igen

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Canalis, emelőláb tűzgáttal, 1000A, 1150mm. termékcsalád: Canalis - anyag: alumínium. Előnyök : - Moduláris felépítés és bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés, Flexibilitás: a fogyasztói leágazóegységek a szükséges helyre kerül