Nem visszaküldhető

Schneider - Tűzgátas sínelem, 500 A IP55 SX006300 - KSA500ET4AF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tűzgátas sínelem, 500 A IP55 SX006300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 500 A

  • Hosszúság - 0 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005008

Sonepar cikkszám

SX006300

Gyártói cikkszám

KSA500ET4AF

Gyártói típuskód

KSA500ET4AF

Névleges áram AC 50 Hz:

500 A

Hosszúság:

0 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

0

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

113 mm

Magasság:

146 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Tűzgátas sínelem, 500 A