Nem visszaküldhető

Schneider - Tűzgátas sínelem, 630 A IP55 SN026546 - KSA630EV4AF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tűzgátas sínelem, 630 A IP55 SN026546

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Névleges áram AC 50 Hz - 630 A

  • Leágazások száma - 0

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V

  • Hosszúság - 1.15 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485012841

Sonepar cikkszám

SN026546

Gyártói cikkszám

KSA630EV4AF

Gyártói típuskód

KSA630EV4AF

Pólusszám:

5

Névleges áram AC 50 Hz:

630 A

Leágazások száma:

0

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Hosszúság:

1.15 m

Védettség (IP):

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Nyúláskiegyenlítés:

Igen

Tűzfal:

Igen

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Tűzgátas sínelem, 630 A