Nem visszaküldhető

Schneider - Tűzgátas sínelem, 630 A IP55 SX006340 - KSA630ET4AF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tűzgátas sínelem, 630 A IP55 SX006340

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 630 A

  • Hosszúság - 900 mm

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védettség (IP) - IP55

  • Leágazások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005473

Sonepar cikkszám

SX006340

Gyártói cikkszám

KSA630ET4AF

Gyártói típuskód

KSA630ET4AF

Névleges áram AC 50 Hz:

630 A

Hosszúság:

900 mm

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védettség (IP):

IP55

Leágazások száma:

0

Kivitel:

egyes

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Szín:

fehér

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

113 mm

Magasság:

146 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Tűzgátas sínelem, 630 A