Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TV aljzat, végzáró, 1 dB, acél SN018025 - EPH3200162

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TV aljzat, végzáró, 1 dB, acél SN018025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Igen

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480730436

Sonepar cikkszám

SN018025

Gyártói cikkszám

EPH3200162

Gyártói típuskód

Asfora EPH3200162

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

egyéb

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel

Érintkező kivitelezése:

hüvely (anya)

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

42 mm

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

A Schneider Electric Asfora EPH3200162 TV aljzat, acél színű, rögzítő kerettel ellátott szerelvény. Ebben a TV aljzatban nem folyik áram. A TV aljzat végzáró és IEC 9,52 mm típusú. A készülék rögzítőkörömmel ellátott. 71 mm, 71 mm, 38 mm a TV aljzat mérete, kiálló mélysége 10 mm. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A festett felületkialakítás miatt nagyon ellenálló és korrózióálló. Csavaros bekötésű. IP20-as védettséggel rendelkezik. Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) anyagból készült TV aljzat nagyon megbízható és ellenálló. A rézből készült vezető anyaggal ez az aljzat meglehetősen strapabíró. Emellett rendelkezik a CE minősítéssel is. Zöld prémium termék. Higanymentes, így vigyázva a környezetre és az egészségre. Ezenkívül kifejezetten lakossági, kis kereskedelmi célokra készült, megkönnyítve a mindennapi igények egyszerű és biztonságos kielégítését. Az Asfora család sorozata, villanykapcsolókat, dimmereket, hálózati és kommunikációs aljzatokat, valamint redőnyvezérlőket is tartalmaz. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg.