Schneider - TV csatlakozó 1mod krém SN077413 - MGU3.468.25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén - 0 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 0 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375126365
Sonepar cikkszám
SN077413
Gyártói cikkszám
MGU3.468.25
Gyártói típuskód
Unica MGU3.468.25
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
0 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Kivezetések száma:
1
Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:
0 dB
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
0 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
TV frekvenciasáv:
0-0 MHz
TV csatlakozó 1mod krém