Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - TV csatlakozó koax kábel 1m Unica Grafit GT76110 - MGU3.468.12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TV csatlakozó koax kábel 1m  Unica Grafit GT76110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Szín - egyéb

  • Kivezetések száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375153101

Sonepar cikkszám

GT76110

Gyártói cikkszám

MGU3.468.12

Gyártói típuskód

Unica MGU3.468.12

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

falon kívüli

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Kivezetések száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

TV csatlakozó koax kábel 1m Unica Grafit