Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - TV-R fedlap, 2 kimenettel, System-M, krém SN006071 - MTN299944

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TV-R fedlap, 2 kimenettel, System-M, krém SN006071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Összeállítás - központi lap

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485102450

Sonepar cikkszám

SN006071

Gyártói cikkszám

MTN299944

Gyártói típuskód

Merten MTN299944

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

1013

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

56 mm

Készülék magassága:

56 mm

Készülék mélysége:

8 mm

TV-R fedlap, 2 kimenettel, System-M, krém