Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - U.motion 10'' érintőképernyős kijelző IP20 SN134650 - MTN6260-0310

MásolásMásolás
Schneider - U.motion 10'' érintőképernyős kijelző IP20 SN134650

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Touch-funkció - Igen

  • Busz-csatolással - Nem

  • Kivitel - jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134650

Gyártói cikkszám

MTN6260-0310

Gyártói típuskód

MTN6260-0310

Busz-rendszer KNX:

Nem

Touch-funkció:

Igen

Busz-csatolással:

Nem

Kivitel:

jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szerelési mód:

süllyesztett

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Összeállítás:

egyéb

Jelölési mező:

Nem

További illesztőhelyek:

ethernet

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

0

Védettség (IP):

IP20

U.motion 10'' érintőképernyős kijelző IP20