Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GEN 3P3D MA2.5 kioldó NSX100-250 SX079658 - C103MA003

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN 3P3D MA2.5 kioldó  NSX100-250 SX079658

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 2.5 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

  • Motorvédelem típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482000308

Sonepar cikkszám

SX079658

Gyártói cikkszám

C103MA003

Gyártói típuskód

NSX100 C103MA003

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

2.5 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

egyéb

Névleges kapcsolóáram:

2.5 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

15-35 A

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

104.7 mm

Magasság:

60.6 mm

Mélység:

88.2 mm

ÚJ GEN 3P3D MA2.5 kioldó NSX100-250