Schneider - ÚJ GEN 3P3D Mic6.2 E-M 220A KIOLDÓ EGYS SX079675 - C2536M220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-220 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 220 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
69 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482000476
Sonepar cikkszám
SX079675
Gyártói cikkszám
C2536M220
Gyártói típuskód
NSX250 C2536M220
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
100-220 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
220 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
220 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
500-2860 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
3300-3300 A
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
104.7 mm
Magasság:
96.9 mm
Mélység:
90.3 mm