Schneider - ÚJ GEN 3P3D Mic6.3 E-M 500A KIOLDÓ EGYS SX079860 - C6336M500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-500 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 500 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
135 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482003132
Sonepar cikkszám
SX079860
Gyártói cikkszám
C6336M500
Gyártói típuskód
NSX630 C6336M500
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
250-500 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
500 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
500 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
375-4500 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
6500-6500 A
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
139.7 mm
Magasság:
136.2 mm
Mélység:
112.6 mm