Schneider - ÚJ GEN 3P3D MICROLOGIC 1.3 M 320A KIOLDÓ SX079855 - C4031M320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 320 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Motorvédelem típusa - elektronikus kioldó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
61 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482003088
Sonepar cikkszám
SX079855
Gyártói cikkszám
C4031M320
Gyártói típuskód
NSX400 C4031M320
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
320 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
320 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
1600-4160 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
4800-4800 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
139.7 mm
Magasság:
94.6 mm
Mélység:
112.6 mm