Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GEN 3P3D MICROLOGIC 1.3 M 500A KIOLDÓ SX079856 - C6331M500

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN 3P3D MICROLOGIC 1.3 M 500A KIOLDÓ SX079856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 500 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

  • Motorvédelem típusa - elektronikus kioldó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

133 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482003095

Sonepar cikkszám

SX079856

Gyártói cikkszám

C6331M500

Gyártói típuskód

NSX630 C6331M500

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

500 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Névleges kapcsolóáram:

500 A

Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:

2500-6500 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

6500-6500 A

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

139.7 mm

Magasság:

94.6 mm

Mélység:

112.6 mm

ÚJ GEN 3P3D MICROLOGIC 1.3 M 500A KIOLDÓ