Schneider - ÚJ GEN 3P3D MICROLOGIC 2.2 M 100A KIOLDÓ SX079668 - C1032M100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 50-100 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482000407
Sonepar cikkszám
SX079668
Gyártói cikkszám
C1032M100
Gyártói típuskód
NSX100 C1032M100
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
50-100 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
100 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
250-1300 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
1500-1500 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
104.7 mm
Magasság:
59.7 mm
Mélység:
89.4 mm