Schneider - ÚJ GEN 3P3D MICROLOGIC 2.2 M 150A KIOLDÓ SX079669 - C1632M150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 70-150 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 150 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482000414
Sonepar cikkszám
SX079669
Gyártói cikkszám
C1632M150
Gyártói típuskód
NSX160 C1632M150
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
70-150 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
150 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
150 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
350-1950 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
2250-2250 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
104.7 mm
Magasság:
59.7 mm
Mélység:
89.4 mm