Schneider - ÚJ GEN 3P3D MICROLOGIC 2.2 M 25A KIOLDÓ SX079666 - C1032M025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 12-25 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482000384
Sonepar cikkszám
SX079666
Gyártói cikkszám
C1032M025
Gyártói típuskód
NSX100 C1032M025
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
12-25 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
25 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
60-325 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
425-425 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
104.7 mm
Magasság:
59.7 mm
Mélység:
89.4 mm