Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GEN 3P3D MICROLOGIC 2.2 M 50A KIOLDÓ SX079667 - C1032M050

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN 3P3D MICROLOGIC 2.2 M 50A KIOLDÓ SX079667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 25-50 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 50 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482000391

Sonepar cikkszám

SX079667

Gyártói cikkszám

C1032M050

Gyártói típuskód

NSX100 C1032M050

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

25-50 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

50 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Névleges kapcsolóáram:

50 A

Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:

125-650 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

750-750 A

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

104.7 mm

Magasság:

59.7 mm

Mélység:

89.4 mm

ÚJ GEN 3P3D MICROLOGIC 2.2 M 50A KIOLDÓ