Schneider - ÚJ GEN 3P3D MICROLOGIC 2.3 M 320A KIOLDÓ SX079857 - C4032M320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-320 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 320 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482003101
Sonepar cikkszám
SX079857
Gyártói cikkszám
C4032M320
Gyártói típuskód
NSX400 C4032M320
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
160-320 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
320 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
320 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
800-4160 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
4800-4800 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
139.7 mm
Magasság:
94.6 mm
Mélység:
112.6 mm