Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GEN 3P3D MICROLOGIC 5.2 E 40A KIOLDÓ SX079597 - C1035E040

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN 3P3D MICROLOGIC 5.2 E 40A KIOLDÓ SX079597

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 18-40 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481999665

Sonepar cikkszám

SX079597

Gyártói cikkszám

C1035E040

Gyártói típuskód

NSX100 C1035E040

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

18-40 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Névleges kapcsolóáram:

40 A

Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:

27-400 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

60-600 A

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

104.7 mm

Magasság:

96.9 mm

Mélység:

90.3 mm

Ez a MicroLogic 5.2 E (Energy) egy 3 pólusú 3d elektronikus kioldóegység, amelyet a ComPacT NSX 100/160/250 megszakítókon használnak. Ez a 40 A névleges áramú elektronikus kioldóegység optimális választás minden szabványos és speciális alkalmazáshoz. Beépített, állítható időtartamú túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik. Emellett állítható rövid idejű védelmet és pillanatnyi védelmet is biztosít a rövidzárlatok ellen. A MicroLogic 5.2 E a túlterhelést riasztási LED-ekkel jelzi. A zöld „Ready” LED villog, ha a megszakító készen áll a kioldásra. A MicroLogic 5.2 E egy kijelzőmodullal van felszerelve, amely energiaméréseket mutat és finombeállításokat tesz lehetővé. Ez a termék az EcoStruxure Power architektúra része, ha a PowerTag NSX és a ComPacT NSX alapkészülékhez kapcsolódik.