Schneider - ÚJ GEN 3P3D MICROLOGIC 6.2 E 100A KIOLDÓ SX079599 - C1036E100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 40-100 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481999719
Sonepar cikkszám
SX079599
Gyártói cikkszám
C1036E100
Gyártói típuskód
NSX100 C1036E100
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
40-100 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
100 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
60-1000 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
150-1500 A
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
104.7 mm
Magasság:
96.9 mm
Mélység:
90.3 mm