Nem visszaküldhető

Schneider - ÚJ GEN 3P3D TM16G kioldó NSX100-250 SX079676 - C103MG016

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ÚJ GEN 3P3D TM16G kioldó  NSX100-250 SX079676

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 11.2-16 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482000483

Sonepar cikkszám

SX079676

Gyártói cikkszám

C103MG016

Gyártói típuskód

NSX100 C103MG016

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

11.2-16 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

63-63 A

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

104.7 mm

Magasság:

60.6 mm

Mélység:

88.2 mm

ÚJ GEN 3P3D TM16G kioldó NSX100-250