Schneider - ÚJ GEN 4P3D MA150 kioldó NSX160/250 SX079690 - C166MA150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 150 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Motorvédelem típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482000650
Sonepar cikkszám
SX079690
Gyártói cikkszám
C166MA150
Gyártói típuskód
NSX160 C166MA150
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
150 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
egyéb
Névleges kapcsolóáram:
150 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
1350-2100 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
139.7 mm
Magasság:
60.6 mm
Mélység:
88.2 mm